品番 : EA560WR-104
品名 : 3/8"DR/ 4mm [HEX]絶縁ビットソケット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 004900 |
---|---|---|---|
商品名 | 8740B | 対辺(mm) | 4 |
全長(mm) | 55 | 差込角 | 3/8” |
外径 | 23.0mm | ||
1000V絶縁 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0217ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560WR-104 3/8"DR/ 4mm [HEX]絶縁ビットソケット |
EA560WR-105 3/8"DR/ 5mm [HEX]絶縁ビットソケット |
EA560WR-106 3/8"DR/ 6mm [HEX]絶縁ビットソケット |
EA560WR-108 3/8"DR/ 8mm [HEX]絶縁ビットソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA560WP-91 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用) |
拡大
※画像はEA560WR-106です。