品番 : EA560WR-108
品名 : 3/8"DR/ 8mm [HEX]絶縁ビットソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004903 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740B | 対辺(mm) | 8 |
| 全長(mm) | 59 | 差込角 | 3/8” |
| 外径 | 23.0mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/01/12 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WR-104 3/8"DR/ 4mm [HEX]絶縁ビットソケット |
| EA560WR-105 3/8"DR/ 5mm [HEX]絶縁ビットソケット |
| EA560WR-106 3/8"DR/ 6mm [HEX]絶縁ビットソケット |
| EA560WR-108 3/8"DR/ 8mm [HEX]絶縁ビットソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA560WP-91 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
