詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WS-302

品名 : 10-13mm(7/16"-1/2")絶縁クイックスパナ(ラチェット)

ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします

仕様

メーカー Wera 型番 020151
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6004Joker
サイズ(mm) 10~13
(7/16”~1/2”)
厚み(mm) 10
全長(mm) 155 重量(g) 137
1000V絶縁
ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/03 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ 0398ページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA560WS-301 7-10mm(1/ 4"-3/8")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
EA560WS-302 10-13mm(7/16"-1/2")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
EA560WS-303 13-16mm(1/ 2"-5/8")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
EA560WS-304 16-19mm(5/ 8"-3/4")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
ウェブカタログ画像
  • スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができます。
  • ハンドルの前端にある滑り止めの保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方に滑るのを防ぎます。
  • スパナ部のラチェット機能により、素早く簡単にネジを締めます。
  • スパナ部の回転角度は30°です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top