品番 : EA560WS-303
品名 : 13-16mm(1/ 2"-5/8")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020152 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6004Joker |
| サイズ(mm) | 13~16 (1/2”~5/8”) |
厚み(mm) | 12.4 |
| 全長(mm) | 190 | 重量(g) | 244 |
| 1000V絶縁 | |||
| ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。 | |||
| 振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。 | |||
| ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ 0398ページ 0490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
