品番 : EA561KB
品名 : 5本組 [+ -]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 5 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#00・#0 (-)1.8・2.5・3mm |
全長 | 144mm |
| 軸長 | 50mm | 総重量 | 70g |
| ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様 | |||
| ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用 | |||
| 回転キャップ付きハンドル | |||
| ハンドル部分には使いやすい回転キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/19 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
