詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561KB-2

品名 : #0 x50mm [+]ドライバー(精密用)

ハンドル部は靭性、耐摩耗性に優れています

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#0
軸径 3.0mm 軸長 50mm
全長 144mm ブレード材質 クロムバナジウム鋼
生産国 日本
表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様
ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用
回転キャップ付きハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

325 (税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 239

(2026/04/04 15:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA561KB-1 #00x50mm [+]ドライバー(精密用)
EA561KB-2 #0 x50mm [+]ドライバー(精密用)
EA561KB-3 1.8x0.30x50mm [-]ドライバー(精密用)
EA561KB-4 2.5x0.35x50mm [-]ドライバー(精密用)
EA561KB-5 3.0x0.45x50mm [-]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top