品番 : EA561KB-5
品名 : 3.0x0.45x50mm [-]ドライバー(精密用)
ハンドル部は靭性、耐摩耗性に優れています
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)3.0mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.45mm | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 50mm | 全長 | 144mm |
| ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 | 生産国 | 日本 |
| 表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様 | |||
| ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用 | |||
| 回転キャップ付きハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 215 (2026/05/23 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA561KB-1 #00x50mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA561KB-2 #0 x50mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA561KB-3 1.8x0.30x50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA561KB-4 2.5x0.35x50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA561KB-5 3.0x0.45x50mm [-]ドライバー(精密用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA561KB : 5本組 [+ -]ドライバー(精密用) |
