品番 : EA561PA-31
品名 : #0x30mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB195.0-30 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 30g | サイズ×軸径(mm) | (+)#0×4.0 |
| 軸長(mm) | 30 | 全長(mm) | 75 |
| 耐衝撃性に優れたグリップ | |||
| 適合ネジ | M1.6-2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/05 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA561PA-31 #0x30mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| EA561PA-32 #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| EA561PA-33 #2x40mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| EA561PA-34 #3x40mm [+]ドライバー(スタビー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA561PA-33です。
