品番 : EA561PA-33
品名 : #2x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB195.2-40 |
---|---|---|---|
重量 | 48g | サイズ×軸径(mm) | (+)#2×6.0 |
軸長(mm) | 40 | 全長(mm) | 90 |
適合ネジ | M3-5 | ||
耐衝撃性に優れたグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0529ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA561PA-31 #0x30mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA561PA-32 #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA561PA-33 #2x40mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA561PA-34 #3x40mm [+]ドライバー(スタビー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)