品番 : EA562-23
品名 : 1/4"Hex ラチェットハンドル(ビット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 六角対辺 | 1/4” |
|---|---|---|---|
| 送り角 | 7° | ヘッド厚 | 20mm |
| ギア数 | 52枚 | 全長 | 107mm |
| 重量 | 50g | ||
| ストレートタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| 狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。 | |||
| 52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。 | |||
| 握りやすく、力の入れやすいハンドル形状 | |||
| ビットは脱着のしやすい溝付 | |||
| 複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA562-23 1/4"Hex ラチェットハンドル(ビット式) |
| EA562-24 1/4"Hex ラチェットハンドル(ベント型) |
メイン画像
拡大

