品番 : EA562BD-4
品名 : 4mm/100mm [-]オフセットドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10546-2 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚 | (-)4×0.8mm | 全長 | 100mm |
重量 | 12g | ||
狭所での作業に最適なオフセットタイプ | |||
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA562BD-3.5 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-4 4mm/100mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-5.5 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-8 8mm/150mm [-]オフセットドライバー |