品番 : EA562BD-4A
品名 : 4mm/100mm [-]オフセットドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10546-2 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)4×0.8 | 全長(mm) | 100mm |
| 重量 | 12g | ||
| 狭所での作業に最適なオフセットタイプ | |||
| ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA562BD-3.5A 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー |
| EA562BD-4A 4mm/100mm [-]オフセットドライバー |
| EA562BD-5.5A 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー |
| EA562BD-8A 8mm/150mm [-]オフセットドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA562BD-8Aです。

