品番 : EA562BD-8A
品名 : 8mm/150mm [-]オフセットドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10546-4 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)8×1.2 | 全長(mm) | 150 |
重量 | 69g | ||
狭所での作業に最適なオフセットタイプ | |||
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/19 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0535ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA562BD-3.5A 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-4A 4mm/100mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-5.5A 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー |
EA562BD-8A 8mm/150mm [-]オフセットドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)