詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562BD-5.5A

品名 : 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10546-3
刃幅×刃厚(mm) (-)5.5×1 全長(mm) 125mm
重量 29g
狭所での作業に最適なオフセットタイプ
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/05/02 08:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0535ページ

代替品

EA560PX-5.5
  • 品番

    EA560PX-5.5

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA562BD-3.5A 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-4A 4mm/100mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-5.5A 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-8A 8mm/150mm [-]オフセットドライバー
ウェブカタログ画像
※画像はEA562BD-8Aです。
  • ※画像はEA562BD-8Aです。
  • a:1、b:5.5、L:125\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top