詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-3

品名 : T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)

すぐに使えるドライバーハンドル&ビットのオリジナルセット!樹脂ケース付で持ち運びラクラク!

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 10
<セット内容> T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 ビット全長 65mm
ラチェットハンドル 95mm 差込六角対辺 1/4”
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
●ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
●手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
●山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
●ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/14 22:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0530ページ

代替品

EA564AL-8
  • 品番

    EA564AL-8

  • コメント

    同 125mm ビット

バリエーション一覧
EA564AL-3 T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
EA564AL-8 T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • パワーグリップハンドル特長
  • パワーグリップハンドル特長

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top