品番 : EA564AL-8
品名 : T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
すぐに使えるドライバーハンドル&ビットのオリジナルセット!樹脂ケース付で持ち運びラクラク!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 10 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ヘクスローブビット:9本 ラチェットハンドル |
ヘクスローブビット | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| ラチェットハンドル | 95mm | ハンドル六角対辺 | 1/4” |
| ビット全長 | 125mm | ||
| 【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ●ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ●手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ●山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ●ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 |
|||
| 樹脂ケース付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564AL-3 T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式) |
| EA564AL-8 T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
