品番 : EA564AM
品名 : 1.5-3.0mm/4本組 [Hexagon]ドライバー
仕様
先端の六角ビットは交換式 | |||
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
サイズ(mm) | 1.5・2.0・2.5・3.0(4本組) | 軸長(mm) | 30 |
---|---|---|---|
ホールド部軸径(mm) | 8~9 | 生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 495 (2024/04/29 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0544ページ |
拡大