品番 : EA564AM-2.5
品名 : 2.5x 30mm [Hexagon]ドライバー
仕様
先端の六角ビットは交換式 | |||
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 30 |
---|---|---|---|
ホールド部軸径(mm) | 9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 499 (2024/04/29 09:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0544ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA564AM-1.5 1.5x 30mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AM-2 2.0x 30mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AM-2.5 2.5x 30mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AM-3 3.0x 30mm [Hexagon]ドライバー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA611LH-2.5 : 2.5x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入) |
拡大
EA564AM-3の画像です。