品番 : EA564B
品名 : #1x#2 [+]ドライバー・差替式
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ビットサイズ | (+)#1×(+)#2 | ビット全長 | 175mm |
| ドライバーハンドル | 全長:109㎜ 最大幅:32㎜ |
六角シャンク | 6mm |
| 材質 | ビット:工具鋼 ハンドル:樹脂 |
||
| ビットは両端使用可能(磁性無) | |||
| 握りやすい差替式ドライバーハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564A No2x6mm ドライバー(差替式) |
| EA564B #1x#2 [+]ドライバー・差替式 |
ウェブカタログ画像
拡大
