詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564A

品名 : No2x6mm ドライバー(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
ビットサイズ (+)#2×(-)6mm ビット全長 175mm
ドライバーハンドル 全長:109mm
最大幅:32㎜
六角シャンク 6mm
材質 ビット:工具鋼
ハンドル:樹脂
ビットは両端使用可能(磁性無)
握りやすい差替式ドライバーハンドル
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0536ページ

代替品

EA564AH-10AA
  • 品番

    EA564AH-10AA

  • コメント

    + - 差替え式 ラチェットハンドル

バリエーション一覧
EA564A No2x6mm ドライバー(差替式)
EA564B #1x#2 [+]ドライバー・差替式
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top