詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564DF-2

品名 : 4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8135.2-30
刃幅×刃厚(mm) 4×0.6 全長(mm) 80
濡れた手で握っても滑りにくいグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/20 09:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ
バリエーション一覧
EA564DF-2 4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA564DF-3 5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA564DF-4 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA564DF-5 8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA564DF-6 10x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA564DF-4です。
  • ※画像はEA564DF-4です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top