品番 : EA564DF-6
品名 : 10x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8135.6-30 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | 10×1.6 | 全長(mm) | 85 |
| 濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/26 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
