詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KJ-134

品名 : T10 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ T10
ドライバーハンドル 122mm ビット全長 125mm
六角シャンク 1/4” 手元六角 対辺12mm
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットは先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/16 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0538ページ
バリエーション一覧
EA564KJ-131 T7 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-132 T8 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-133 T9 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-134 T10 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-135 T15 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-136 T20 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-137 T25 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-138 T27 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
EA564KJ-139 T30 [Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角
ウェブカタログ画像
  • セット商品\nイメージ画像
  • ハンドル
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top