詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565AB-8A

品名 : 8.0x250mm [Nut]ドライバー

仕様

メーカー TONE 型番 PGBD-08L
サイズ(mm) 8.0 軸長(mm) 150
深く狭い場所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。
手元六角付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 13:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0527ページ

代替品

EA565BF-8
バリエーション一覧
EA565AB-8A 8.0x250mm [Nut]ドライバー
EA565AB-12A 12.0x250mm [Nut]ドライバー
EA565AB-14A 14.0x250mm [Nut]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top