品番 : EA565AB-12A
品名 : 12.0x250mm [Nut]ドライバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | PGBD-12L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12 | 軸長(mm) | 150 |
| 深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。 | |||
| 手元六角付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
