品番 : EA565AB-7A
品名 : 7.0x250mm [Nut]ドライバー
仕様
メーカー | TONE | 型番 | PGBD-07L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 7.0 | 軸長(mm) | 150 |
深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。 | |||
手元六角付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0553ページ |
代替品
|
拡大