詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565AE-12

品名 : 12 x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 12mm
軸長 150mm 重量 167g
生産国 日本
六角ナット用
すべりにくく力が入るスリット形状のグリップ
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/04/06 20:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ

代替品

EA565AE-12
  • 品番

    EA565AE-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA565AE-5 5.0x100mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-5.5 5.5x115mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-6 6.0x115mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-7 7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-8 8.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-10 10 x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-12 12 x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
EA565AE-13 13 x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top