品番 : EA565AE-7
品名 : 7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | 重量 | 105g |
| 生産国 | 日本 | ||
| 六角ナット用 | |||
| すべりにくく力が入るスリット形状のグリップ | |||
| 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 215 (2026/08/25 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
