品番 : EA565BC-12A
品名 : 12 x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005335 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 190i | サイズ(mm) | 12 |
| 軸長(mm) | 125 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 軸径(mm) | 20.0 | 材質 | リン酸亜鉛(メッキ加工) |
| 1000V絶縁 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
