詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565BC-13

品名 : 13 x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)

人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します

仕様

メーカー Wera 型番 005340
商品名 190i サイズ(mm) 13.0
軸長(mm) 125 軸径(mm) 21.0
ハンドル長(mm) 112
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,390 (税抜)/ 8,129 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/01 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA565BC-5.5 5.5x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-6 6.0x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-7 7.0x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-8 8.0x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-10 10 x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-12A 12 x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA565BC-13 13 x125mm [Nut]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top