品番 : EA565BD-7
品名 : 7.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028150 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 391 | サイズ(mm) | 7 |
| 軸長(mm) | 167 | ハンドル長(mm) | 98 |
| 六角ナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/02 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA565BD-7 7.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル) |
| EA565BD-8 8.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
