詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565BD-8

品名 : 8.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)

仕様

メーカー Wera 型番 028152
商品名 391 サイズ(mm) 8
軸長(mm) 167 ハンドル長(mm) 98
六角ナット用
追加説明 ●サブ画像は旧商品です
アイコン
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA565BD-6 6.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)
EA565BD-7 7.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)
EA565BD-8 8.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top