品番 : EA565BD-6
品名 : 6.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028148 |
---|---|---|---|
商品名 | 391 | サイズ(mm) | 6 |
軸長(mm) | 167 | ハンドル長(mm) | 98 |
六角ナット用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0550ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA565BD-6 6.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル) |
EA565BD-7 7.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル) |
EA565BD-8 8.0x160mm [Nut]ドライバー(フレキシブル) |
拡大