品番 : EA565-6
品名 : 6.0x125mm [Nut]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 029405 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 395 | サイズ(mm) | 6.0 |
| 軸長(mm) | 125 | 軸径(mm) | 9.1 |
| ハンドル長(mm) | 98 | 全長 | 223mm |
| 六角ナット用 | |||
| 軸は丸軸で、マットニッケル製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/26 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
