品番 : EA565-3.5
品名 : 3.5x125mm [Nut]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028210 |
---|---|---|---|
商品名 | 395 | サイズ(mm) | 3.5 |
軸長(mm) | 125 | 軸径(mm) | 6.1 |
ハンドル長(mm) | 98 | 全長 | 223mm |
六角ナット用 | |||
軸は丸軸で、マットニッケル製。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/04/28 05:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0550ページ |
拡大