詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565-10

品名 : 10 x125mm [Nut]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 029425
商品名 395 サイズ(mm) 10.0
軸長(mm) 125 軸径(mm) 14.1
ハンドル長(mm) 112 全長 237mm
六角ナット用
軸は丸軸で、マットニッケル製。
追加説明 ●先端BOX深さ…27mm
アイコン
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/26 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA565-3 3.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-3.5 3.5x125mm [Nut]ドライバー
EA565-4 4.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-4.5 4.5x125mm [Nut]ドライバー
EA565-5 5.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-5.5 5.5x125mm [Nut]ドライバー
EA565-6 6.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-7 7.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-8 8.0x125mm [Nut]ドライバー
EA565-10 10 x125mm [Nut]ドライバー
EA565-11 11 x125mm [Nut]ドライバー
EA565-12A 12 x125mm [Nut]ドライバー
EA565-13A 13 x125mm [Nut]ドライバー
EA565-14 14 x125mm [Nut]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top