品番 : EA565-12A
品名 : 12 x125mm [Nut]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 029435 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 395 | サイズ(mm) | 12.0 |
| 軸長(mm) | 125 | 軸径(mm) | 17.1 |
| ハンドル長(mm) | 112 | ||
| 六角ナット用 | |||
| ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 | |||
| ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/17 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
