品番 : EA565BF-70
品名 : 7本組 [Nut] ドライバー(中空シャフト)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 029510 |
---|---|---|---|
商品名 | 395HO | セット内容 | 7本組 |
サイズ | 5・5.5・6・7・8・10・13mm | 軸長 | 90mm |
全長 | 188・195・202mm | ||
六角ナット用 | |||
六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0551ページ |
拡大