品番 : EA565BG-12
品名 : 12.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12507-2K-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12 | サイズ | 軸長(L1;mm):200 全長(L2;mm):240 |
| 重量 | 171g | ||
| ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー | |||
| 早回しやトルクをかけたい時に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/11 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA565BG-6 6.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
| EA565BG-12 12.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
| EA565BG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。