詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565BG-13

品名 : 13.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12507-2K-13
サイズ(mm) 13 サイズ 軸長(L1;mm):200
全長(L2;mm):240
重量 176g
ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー
早回しやトルクをかけたい時に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 13:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA565BG-6 6.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
EA565BG-12 12.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
EA565BG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA565BG-8です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※写真はEA565BG-8です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top