品番 : EA566AB-8
品名 : 175mm スクレーパー(精密用)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 272 |
---|---|---|---|
粘土細工などに便利です。 | |||
全長 | 175mm | 軸径 | 6mm |
用途 | 補修や整形などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/19 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0593ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566AB-6 175mm スクレーパー(精密用) |
EA566AB-7 175mm スクレーパー(精密用) |
EA566AB-8 175mm スクレーパー(精密用) |
EA566AB-9 175mm スクレーパー(精密用) |