品番 : EA566AF
品名 : 6本組 プローブ(精密用)
プリント基板の掃除などに
仕様
| セット内容 | ・ストレート ・約90° ・約10°・約50° ・フック ・約22.5°・約45° ・約30°・約45°(6本組) |
先端径 | φ0.6mm |
|---|---|---|---|
| 針径 | φ1mm | 全長 | 149mm~159mm |
| ハンドル・先端材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/08 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0567ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※商品形状が若干異なる場合がありますが、性能に問題はありません。

