品番 : EA566AG-10
品名 : 4.4x 8mm フック(EA566AG-20用)
仕様
EA566AG-20交換用フック | |||
重量 | 1g |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 99 (2024/04/28 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0210ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA566AG-20 : 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル) |