品番 : EA566AG-20
品名 : 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 180mm | 軸径 | 2.4mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 8mm | スパイラル径 | 4.4mm |
| 交換用フック | EA566AG-10 | 材質 | スチール製 |
| 重量(g) | 20 | ||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/14 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566AG-10 : 4.4x 8mm フック(EA566AG-20用) |
