品番 : EA566AG-23
品名 : 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 375mm | 軸径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 38mm | スパイラル径 | 9.5mm |
| 交換用チップ | EA566AG-13(フック) EA566AG-53(スクリューチップ) |
材質 | スチール製 |
| 重量(g) | 115 | ||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/14 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566AG-13 : 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) |
| 関連商品 | EA566AG-53 : 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) |
