品番 : EA566AG-53
品名 : 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)
仕様
グランドパッキンを剥がす前の穴開けに | |||
適用ハンドル | EA566AG-3、-23、AL-53 | 全長 | 38.1mm |
---|---|---|---|
軸径 | 8.0mm | 材質 | スチール製 |
重量 | 20g | ||
取付はネジ式なので差し込むだけで素早く簡単にブラシの取付ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/13 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0210ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566AG-51 4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用) |
EA566AG-52 6.4mm ウッドスクリュー(EA566AG-2,-22,AL-52用) |
EA566AG-53 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA566AG-3 : 9.5x360mm パッキングフック(フレキシブル) |
関連商品 | EA566AG-23 : 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) |
拡大