詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AG-3

品名 : 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)

奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です

仕様

軸径 6.4mm 全長 375mm
スパイラル 長:38mm
径:9.5mm
重量 134g
交換フック EA566AG-13、-53
フックの交換、取付は、ねじ込み式です。
スチール製、スプリング仕様
パッキングフックプレイバー(EA566AG-35)と併用できます。
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/29 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0207ページ
バリエーション一覧
EA566AG-1 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AG-2 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AG-3 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • EA566AG-35併用時
  • パッキングフックプレイバー(EA566AG-35)と併用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top