品番 : EA566AG-2
品名 : 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です
仕様
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。 | |||
交換フック | EA566AG-12、-42、-52 | 軸径 | 6.4mm |
---|---|---|---|
全長 | 290mm | スパイラル | 長:29mm 径:8.0mm |
重量 | 112g | ||
フックの交換、取付は、ねじ込み式です。 | |||
スチール製、スプリング仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/21 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0210ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566AG-1 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) |
EA566AG-2 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) |
EA566AG-3 9.5x360mm パッキングフック(フレキシブル) |
拡大