品番 : EA566AG-1
品名 : 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です
仕様
| 軸径 | 4mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル | 長:19mm 径:6.4mm |
重量 | 37g |
| 交換フック | EA566AG-11、-41、-51 | ||
| フックの交換、取付は、ねじ込み式です。 | |||
| スチール製、スプリング仕様 | |||
| パッキングフックプレイバー(EA566AG-30)と併用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/15 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AG-1 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) |
| EA566AG-2 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル) |
| EA566AG-3 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
