詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AG-51

品名 : 4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)

仕様

適用ハンドル EA566AG-1、-21、AL-51 全長 25.4mm
軸径 4.8mm 材質 スチール製
重量 5g
グランドパッキンを剥がす前の穴開けに
取付はネジ式なので差し込むだけで素早く簡単にブラシの取付ができます。
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0207ページ
バリエーション一覧
EA566AG-51 4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)
EA566AG-52 6.4mm ウッドスクリュー(EA566AG-2,-22,AL-52用)
EA566AG-53 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)
ウェブカタログ画像
  • ※EA566AG-21と接続時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top